YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP7012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP7012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Schaltabstand - 20 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 13 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110971996
Artikelnummer
TSIXCSDMP7012
Herstellernummer
XCSDMP7012
Hersteller
TSI
Gehäusebauform:
Quader
Schaltabstand:
20 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
13 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Spannungsart:
DC


