YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP7005 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Quader
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
3389110972009
Artikelnummer
TSIXCSDMP7005
Herstellernummer
XCSDMP7005
Hersteller
TSI
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Quader
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja


