Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5915 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 5 M - XCSDMP5915

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5915 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Breite des Sensors - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119113052

Artikelnummer

TSIXCSDMP5915

Herstellernummer

XCSDMP5915

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

0.1 mA

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 5 metri.Contatto con LED.