YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP590L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12 - XCSDMP590L01M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - sonstige
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
3666916059760
Artikelnummer
TSIXCSDMP590L01M12
Herstellernummer
XCSDMP590L01M12
Hersteller
TSI
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
sonstige
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
88 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
0.1 mA
Spannungsart:
DC


