Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M - XCSDMP5905

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119012997

Artikelnummer

TSIXCSDMP5905

Herstellernummer

XCSDMP5905

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

88 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

0.1 mA

Spannungsart:

DC

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 5 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazieall'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....