YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Gehäusebauform - Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110971965
Artikelnummer
TSIXCSDMP50010
Herstellernummer
XCSDMP50010
Hersteller
TSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
88 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
0.1 mA
Spannungsart:
DC


