Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMC79110

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971798

Artikelnummer

TSIXCSDMC79110

Herstellernummer

XCSDMC79110

Hersteller

TSI

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

7 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 2 NO+1 NO scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....