Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC79010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC79010

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC79010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971774

Artikelnummer

TSIXCSDMC79010

Herstellernummer

XCSDMC79010

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand AUS:

5 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

15 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltabstand:

5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 10 metri.