Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8 - XCSDMC590L01M8

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118000209

Artikelnummer

TSIXCSDMC590L01M8

Herstellernummer

XCSDMC590L01M8

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

51 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 1NC+1NO, NC scalato, Conn. M8. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - collegamento elettrico: connettore su cavi liberi flying lead - lunghezza cavo: 0,15 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....