Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5905 XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1O+1S, ge - XCSDMC5905

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5905 XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1O+1S, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971729

Artikelnummer

TSIXCSDMC5905

Herstellernummer

XCSDMC5905

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

51 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

5 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

15 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Spannungsart:

DC

XCSDMC Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 1 S, Gestuft schaltend, 5m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.