Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC59010

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110971767

Artikelnummer

TSIXCSDMC59010

Herstellernummer

XCSDMC59010

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

51 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore magnatico codificato, lunghezza del cavo 10 metri.