Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3910G13 XCSD Si.Pos.sch. met. gek., komp., met. - XCSD3910G13

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3910G13 XCSD Si.Pos.sch. met. gek., komp., met.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110240719

Artikelnummer

TSIXCSD3910G13

Herstellernummer

XCSD3910G13

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

89 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

XCSD Si. Positionsschalter Metall gekapselt, kompakt, Metall Kuppenstößel, 2 Öffner und 1 Schließer, 1 Leitungseinführung, Pg13,5.