YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSC801 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSC801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110719123
Artikelnummer
TSIXCSC801
Herstellernummer
XCSC801
Hersteller
TSI
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1500 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Höhe des Sensors:
113.5 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67