Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSB801 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSB801

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSB801 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110185775

Artikelnummer

TSIXCSB801

Herstellernummer

XCSB801

Hersteller

TSI

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

20 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

0...0 V

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

114 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSB, 3 NC, Int. lenta, 1 ing. fil. Pg 13,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSB - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 3 NC - diametro esterno cavo: 9...12 mm - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite pulsante. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....