Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRE58 FINECORSA - XCRE58

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRE58 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110660944

Artikelnummer

TSIXCRE58

Herstellernummer

XCRE58

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP54

Breite des Sensors:

0.085 mm

Länge des Sensors:

0.075 mm

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

0.095 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

L'offerta XCR è una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. Questo prodotto è un interruttore completo con una testa di tenuta in metallo. Il dispositivo di comando è costituito da 2 aste metalliche incrociate di 200 mm di lunghezza.Lo spostamento massimo è di 90° in ogni posizione.