Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA15 FINECORSA - XCRA15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA15 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110652048

Artikelnummer

TSIXCRA15

Herstellernummer

XCRA15

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite des Sensors:

85 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

95 mm

Finecorsa XCR, Leva a rot. c/rit. a molla mat. termopl., grande, 2x (1NC+1NO). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..