YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA11 FINECORSA - XCRA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110652000
Artikelnummer
TSIXCRA11
Herstellernummer
XCRA11
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite des Sensors:
85 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
95 mm


