Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMWD02 KIT (XCMW102 + ZBRRD) - XCMWD02

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMWD02 KIT (XCMW102 + ZBRRD)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119643993

Artikelnummer

TSIXCMWD02

Herstellernummer

XCMWD02

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

84 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

0 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Questo finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW, un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite trasmissione radio a 2.4 GHz. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il set pronto per l'uso facilita l'installazione dei finecorsa XCMW. Il finecorsa con il pulsante a rullo in acciaio (trasmettitore) e il ricevitore sono disponibili in unico pacchetto dalla fabbrica. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. Il finecorsa raggiunge una distanza di rilevamento di 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Il ricevitore configurabile dispone di 4 uscite PNP, 2 pulsanti (impostazione di teach e parametri) e 6 indicatori LED (accensione, modalità di funzione, stato di uscita, intensitàdel segnale). Dimensioni finecorsa: 30mm (larghezza) x 16mm (profondità) x 84mm (altezza). Peso: 0,046 kg. Dimensioni ricevitore programmabile: 36mm (larghezza) x 75mm (profondità) x 108mm (altezza). Peso: 0,13 kg. Il microinterruttore di limite wirelessè adatto per porte automatiche, nastri trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. Il finecorsa è conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il pacchetto ready-to-use include un finecorsa in plastica con pulsante con rullo in acciaio e un ricevitore con 2 uscite relè. Il finecorsa di questo pacchetto presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.