Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMW115 FINECORSA WIRELESS LEVA ROTELLA PLASTICA - XCMW115

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMW115 FINECORSA WIRELESS LEVA ROTELLA PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119643948

Artikelnummer

TSIXCMW115

Herstellernummer

XCMW115

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

108 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Il finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW; un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite 2.Trasmissione radio GHz 4. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il finecorsa miniaturizzato è dotato di un attuatore a leva con rullo in termoplastica (azionamento tramite 30° camma, avvicinamento laterale 1 o 2 direzioni programmabili). Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. La distanza di rilevamento raggiunge 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Ha 1 contatto a scatto. È un finecorsa di classe IP65 funzionante in ambienti con temperatura compresa tra -25°C e +70°C. Il finecorsa è costituito da un corpo fisso in plastica e una testa metallica. Dimensioni: 30 mm (larghezza)x 16 mm (profondità) x 108 mm (altezza). Peso: 0,082 kg. Il finecorsa wireless è adatto per porte automatiche, trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. È conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia inoltre delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il finecorsa presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.