YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMW102 FINECORSA WIRELESS PULSANTE ROTELLA MET - XCMW102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119643931
Artikelnummer
TSIXCMW102
Herstellernummer
XCMW102
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
84 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


