YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS101H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKS101H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 44 mm
Höhe des Sensors - 107 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110514537
Artikelnummer
TSIXCKS101H29
Herstellernummer
XCKS101H29
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
107 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP67


