Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKP2149P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16 - XCKP2149P16

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKP2149P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110201949

Artikelnummer

TSIXCKP2149P16

Herstellernummer

XCKP2149P16

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

65 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa in formato compatto con 1 ingresso filettato M16 x 1,5mm per il pressacavo ISO. È dotato di un corpo fisso in plastica e di una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica di lunghezza variabile, di diametro 50 mm. Contatti: NC + NO a 2poli, azione a scatto.