Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2739G11LU FINECOR 2 NC PG11 TESTA RUOT 315 - XCKN2739G11LU

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2739G11LU FINECOR 2 NC PG11 TESTA RUOT 315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Länge des Sensors - 0 mm

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

3389119040204

Artikelnummer

TSIXCKN2739G11LU

Herstellernummer

XCKN2739G11LU

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Höhe des Sensors:

0 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

0 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...0 °C