Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2510P20 FINECOR 1NO1NC ISO20 SCATTO LENTO - XCKN2510P20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2510P20 FINECOR 1NO1NC ISO20 SCATTO LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied und Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

3389110546583

Artikelnummer

TSIXCKN2510P20

Herstellernummer

XCKN2510P20

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied und Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

75 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

0 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso+ 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,1A a 250V CA e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Include morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 ingresso cavi filettati per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È dotato di un pulsante a leva con rullo in metallo e supporta l'approccio laterale in 1 direzione. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone (lineare) ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 30 mm (profondità) x 75 mm (altezza); peso 0,135 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL 508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsa in versione in plastica monolitica è destinato a macchine ripetitive. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto e ad apertura lenta, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzionepiù semplice.