YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR54D1 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Breite des Sensors - 200 mm
Höhe des Sensors - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110681949
Artikelnummer
TSIXCKMR54D1
Herstellernummer
XCKMR54D1
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Finecorsa XCKMR, Leva con aste inc. c/sblocco a rot. 6mm, L= 200mm, 2x(2 NC). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCKMR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (2 NC). Benefici: .. Applicazioni: ..


