Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS - XCKMR24SR1H29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 200 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 118 mm

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119077392

Artikelnummer

TSIXCKMR24SR1H29

Herstellernummer

XCKMR24SR1H29

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

200 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

118 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa serie XCKMR - 2x(2 NC) - M20. Applicazioni specifiche del prodotto: Per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Materiale del corpo: Zamak. Materiale della testa: Zamak. NUmero di poli: 4. Tipi di contatti e composizione: 2 x (1 NC + 1NO) .