YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM521 FINECORSA - XCKM521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
3389110646559
Artikelnummer
TSIXCKM521
Herstellernummer
XCKM521
Hersteller
TSI
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Mit Statusanzeige:
nein


