YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ567 XCKJ Pos.sch. Verst. Stahl-RollenstoBel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110645996
Artikelnummer
TSIXCKJ567
Herstellernummer
XCKJ567
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Statusanzeige:
nein