Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ110559 FINECORSA - XCKJ110559

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ110559 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Breite des Sensors - 42.5 mm

  • Höhe des Sensors - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645958

Artikelnummer

TSIXCKJ110559

Herstellernummer

XCKJ110559

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Breite des Sensors:

42.5 mm

Höhe des Sensors:

84 mm

Finecorsa industriale in formato EN 50041 con ingresso cavi da 1 Pg 13,5. È dotato di un corpo in metallo a innesto e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. NC/NO unipolare, azione a scatto. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.