Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559D FINECORSA CON CONNETTORE - XCKJ10559D

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559D FINECORSA CON CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110388923

Artikelnummer

TSIXCKJ10559D

Herstellernummer

XCKJ10559D

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

89 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

0 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Il finecorsa in formato industriale XCKJ (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in materiale termoplastico e un corpo in Zamak. Il finecorsa ha corpo e testa in durevole Zamak, un design modulare che facilita la manutenzione e un formato industriale CENELEC EN50041 formato A. Ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK07, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È fissato sulla macchina tramite il proprio corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di ciclinella categoria di utilizzo 13 DC. È conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC. Compatibile con la gamma di teste comuni XCK, che gode di un'ottima distribuzione, consentendo una rapida sostituzione in caso di danni. Il design a composizione variabile consente modifiche posteriori all'selettore, ad esempio il cambio del tipo di connessione o della testa.