Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559 FINECORSA - XCKJ10559

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110388985

Artikelnummer

TSIXCKJ10559

Herstellernummer

XCKJ10559

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

77 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Il finecorsa Schneider Electric OsiSense, XCKJ formato compatto (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in termoplastica e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi Pg 13,5. Questo finecorsa ha un corpo e una testa in Zamak robusti, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato A di forma EN50041 CENELEC industriale. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK07, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC.