Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD3928P16EX FINECORSA METALLICO ROTELLA PLASTICA ATE - XCKD3928P16EX

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD3928P16EX FINECORSA METALLICO ROTELLA PLASTICA ATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027473

Artikelnummer

TSIXCKD3928P16EX

Herstellernummer

XCKD3928P16EX

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa serie XCK-D - pistoncino a leva con rotella in plastica senso di azionamento lat. o verticale - 2 NC + 1 NO - ATEX. Forma del sensore: Compatta. Materiale: Metallo. Numero di poli: 3. Tipo di contatti e composizione: 2 NC + 1 NO . Forza minimaper intervento: 6 N. Velocità massima di azionamento: 1 m/s. Grado di protezione IP: IP 66 , IP 67 conformi alla norma IEC 60529.