Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIL100WNSL2M29 FINECORSA TE_USA - L100WNSL2M29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIL100WNSL2M29 FINECORSA TE_USA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119057219

Artikelnummer

TSIL100WNSL2M29

Herstellernummer

L100WNSL2M29

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

57.15 mm

Länge des Sensors:

86.61 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

125.48 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-23...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

FINECORSA 600 V 10AMP TIPO L. gamma prodotto: L100/300 - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: L100, L300 - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile. Benefici: .. Applicazioni: ..