YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFSG2 PRESSOSTATO DI POTENZA - FSG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - sonstige
Ausschaltdruck - 0.3...3.4 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110524222
Artikelnummer
TSIFSG2
Herstellernummer
FSG2
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP20
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Ausschaltdruck:
0.3...3.4 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
5750 hPa
Anfangseinstellung:
1400...4600 hPa
Berstdruck:
20 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
8 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
96 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
102 mm
Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt
Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie