Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J21M4 PRESSOSTATO - 9013FSG2J21M4

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J21M4 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 2.07...3.45 bar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 2.07...3.45 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916084823

Artikelnummer

TSI9013FSG2J21M4

Herstellernummer

9013FSG2J21M4

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

2.07...3.45 bar

Schutzart (IP):

IP20

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

2.07...3.45 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-30...125 °C

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

15168.46 hPa

Anfangseinstellung:

2070...3450 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

0 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

0 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore pompa idrica 9013FS, differenziale regolabile, 30-50 psi. gamma prodotto: Square D Pumptrol - nome del sensore di rilevamento pressione: 9013FS - valori di settaggio: 30...50 psi - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - quantità per confezione: 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: .. Applicazioni: ..