YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GGW4 PRESSOSTATO - 9012GGW4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Mediumtemperatur - -40...121 °C
Packung
1 ST
EAN
3666916086445
Artikelnummer
TSI9012GGW4
Herstellernummer
9012GGW4
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP00
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-40...121 °C
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
16547.417 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
0 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
0 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0.003 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


