YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GGW1 PRESSOSTATO - 9012GGW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Mediumtemperatur - -40...121 °C
Packung
1 ST
EAN
3666916086483
Artikelnummer
TSI9012GGW1
Herstellernummer
9012GGW1
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
sonstige
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-40...121 °C
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
125...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
6894.757 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
0 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
0 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


