Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW26 PRESSOSTATO - 9012GAW26

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW26 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.34...17.2 bar

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Ausschaltdruck - 0.34...17.2 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916085912

Artikelnummer

TSI9012GAW26

Herstellernummer

9012GAW26

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.34...17.2 bar

Schutzart (IP):

sonstige

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Ausschaltdruck:

0.34...17.2 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-40...121 °C

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

125...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

51710.679 hPa

Anfangseinstellung:

340...17200 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Berstdruck:

0 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Endeinstellung:

0...0 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

0 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Explosionsgeschützt:

nein

Pressostato 9012G, scala regolabile, 2 soglie, da 5,0 a 250 psig. gamma prodotto: 9012G - tipo sensore rilevamento pressione: interruttore di pressione elettromeccanica - nome del sensore di rilevamento pressione: 9012G - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 psi - pressione massima: 750 psi - fluido controllato: aria, gas non corrosivo, liquidi non corrosivi, olio idraulico (-40...250 °F) - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..