Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW24 PRESSOSTATO - 9012GAW24

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW24 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 16547.4 hPa

  • Einschaltdruck - 0.1...5.17 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916086216

Artikelnummer

TSI9012GAW24

Herstellernummer

9012GAW24

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

16547.4 hPa

Einschaltdruck:

0.1...5.17 bar

Anfangseinstellung:

100...5170 hPa

Ausschaltdruck:

0.1...5.17 bar

Mediumtemperatur:

-40...121 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

125...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

5.55 mm

Breite:

3.5 mm

Tiefe:

2.63 mm

Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico presenta 2 contatti a scatto (normalmente chiuso - normalmente aperto), DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato ZZ e un intervallo di pressione decrescente da 1,5psi a 75psi. Pressostato con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 3,5psi a 15psi e una pressione massima di 240psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 0 da 25,18 pollici per il collegamento dei fluidi. Il selettore ha un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione, scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in lega di alluminio pressofuso 380. È disponibile con dimensioni di: 3,5pollici (L) x 2,63pollici (P) x 5,55pollici (A); peso 3lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, macchine complesse e speciali. È un prodotto classificato NEMA 4/4X/13. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.