YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007TUC1M12 FINECORS CL.9007 - 9007TUC1M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3666916096840
Artikelnummer
TSI9007TUC1M12
Herstellernummer
9007TUC1M12
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Breite des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe des Sensors:
0 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
30 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
30 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
30 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


