YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007FTUD4 FINECORSA 1/2 NPT - 9007FTUD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 0 mm
Durchmesser Sensor - 0 mm
Höhe des Sensors - 0 mm
Länge des Sensors - 0 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
3389119056984
Artikelnummer
TSI9007FTUD4
Herstellernummer
9007FTUD4
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
12 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
ja
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...85 °C
Schutzart (IP):
sonstige