Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007FTUB4M12 FINECORSA - 9007FTUB4M12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007FTUB4M12 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916097120

Artikelnummer

TSI9007FTUB4M12

Herstellernummer

9007FTUB4M12

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25.4 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Höhe des Sensors:

101.6 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser Sensor:

0 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-23...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa, FT, Appl. grav., <= 600 V, 20A, 2NO, Momentaneo. gamma prodotto: 9007 - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: 9007T/FT - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile. Benefici: .. Applicazioni:..