Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C66F FINECORSA - 9007C66F

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C66F FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916097489

Artikelnummer

TSI9007C66F

Herstellernummer

9007C66F

Hersteller

TSI

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Schutzart (IP):

IP67K

Breite des Sensors:

25.4 mm

Länge des Sensors:

66.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Höhe des Sensors:

101.6 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.55 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-29...185 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA