YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C54DM11 FINECORSA - 9007C54DM11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3606485328447
Artikelnummer
TSI9007C54DM11
Herstellernummer
9007C54DM11
Hersteller
TSI
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67K
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
45.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe des Sensors:
101.6 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.55 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-29...185 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


