Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AB22 FINECORSA MINIATURA - 9007AB22

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007AB22 FINECORSA MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 24.13 mm

  • Höhe des Sensors - 63.5 mm

  • Länge des Sensors - 61.9 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916092460

Artikelnummer

TSI9007AB22

Herstellernummer

9007AB22

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

24.13 mm

Höhe des Sensors:

63.5 mm

Länge des Sensors:

61.9 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

ja

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-23...85 °C

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

13

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z. L'operatore del pistone a leva con ritorno a molla in metallo supporta l'avvicinamento trasversale, 2 direzioni e l'azionamento del commutatore tramite camma a 30°. È dotato di 6 morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 5A a 600V AC, 6A a 480V AC, 10A a 240V AC, 15A a 120V AC, 0,02A a 600V DC, 0,2A a 250V DC, 0,5A a 125V DC. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il finecorsa NEMA ha un corpo fisso in metallo. Dimensioni: 24,13mm (larghezza) x 61,98mm (profondità) x 63,5mm (altezza); peso 0,08kg. Il prodotto è certificato UL e CSA. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250 e C22-2-14. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti conuna qualità senza precedenti.