WIMEX - WIM6000060 E27 COE-6 FORBOX MMQ 6 10P - 6000060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 10
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025241201506
Artikelnummer
WIM6000060
Herstellernummer
6000060
Hersteller
WIM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
10
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Transparent:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


