WIMEX - WIM6000040 E26 COE-4 FORBOX MMQ 4 10P - 6000040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 10
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025241201490
Artikelnummer
WIM6000040
Herstellernummer
6000040
Hersteller
WIM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
10
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Transparent:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


