Startseite

WIMEX - WIM5550901 PNH 4-DF 1250A 690V PORTAFUS.

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5550901 PNH 4-DF 1250A 690V PORTAFUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241225793

Artikelnummer

WIM5550901

Herstellernummer

5550901

Hersteller

WIM

Portafusibile PNH-4-DF 690V AC 750V DC 1250A