Startseite

WIMEX - WIM5525952Q WFLQ 2A 500V FUSIB. UL-CSA - 5525952Q

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5525952Q WFLQ   2A 500V FUSIB. UL-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241180238

Artikelnummer

WIM5525952Q

Herstellernummer

5525952Q

Hersteller

WIM

Fusibile WFLQ 2A 500V UL-CSA 500V AC 300V DC 2A con omologazione