Startseite

WIMEX - WIM5524125 WLET 125A FUSIBILI EXTR.

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5524125 WLET  125A FUSIBILI EXTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241124744

Artikelnummer

WIM5524125

Herstellernummer

5524125

Hersteller

WIM

Fusibile WLET 125A 280V AC UL 150V DC 125A aR con omologazione